Phoenix Contact - PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Parafoudre débrochable- 3 fils HF - 12VDC - Vissé/Vissé - 2800995

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Parafoudre débrochable-  3 fils HF - 12VDC - Vissé/Vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 12...12 V

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 10 V

  • tension continue la plus élevée CC - 15 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356667418

Réf. Sonepar

00126801320

Réf. Fournisseur

2800995

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

12...12 V

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

10 V

tension continue la plus élevée CC:

15 V

courant de charge nominal:

0.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

40 V

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

90 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

90 V

fréquence limite:

60 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB IQ - Parafoudre débrochable- 3 fils HF - 12VDC - Vissé/Vissé