Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT-IQ-4X1+F-48DC-UT - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR - 48VDC - Vissé/Vissé - 2801220

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT-IQ-4X1+F-48DC-UT - Parafoudre débrochable-  4 fils TOR - 48VDC - Vissé/Vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 37 V

  • tension continue la plus élevée CC - 53 V

  • courant de charge nominal - 0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356743716

Réf. Sonepar

00126801331

Réf. Fournisseur

2801220

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

37 V

tension continue la plus élevée CC:

53 V

courant de charge nominal:

0.3 A

niveau de protection conducteur/terre:

850 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

105 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

105 V

fréquence limite:

1.9 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB IQ - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR - 48VDC - Vissé/Vissé