Phoenix Contact - PTFIX 10/6X4-NS35 WH - Bloc répartiteur PTFIX - 3273604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 63 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626667324
Réf. Sonepar
00126003666
Réf. Fournisseur
3273604
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
63 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
28.6 mm
hauteur:
58.1 mm
profondeur:
58.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non


