Phoenix Contact - PTFIX 10/6X4-SILED 250 (5X20) - Bloc répartiteur PTFIX fusibles - 1172150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - autre
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151198701
Réf. Sonepar
00126119870
Réf. Fournisseur
1172150
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible:
autre
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
autre
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...0.4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
87.75 mm
hauteur:
28.6 mm
profondeur:
35.4415 mm
plaque de fermeture requise:
Non


