Phoenix Contact - PTFIX 12X2,5 GY-EX - PTFIX 12X2,5 GY-EX - 1221410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 220.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
couleur - gris
finition raccordement électrique 2 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 12
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151309336
Réf. Sonepar
00126130933
Réf. Fournisseur
1221410
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
220.5 A
finition raccordement électrique 1:
autre
couleur:
gris
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
12
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
310.5 mm
hauteur:
280.6 mm
profondeur:
210.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


