Phoenix Contact - PTFIX 12X2,5-NS35A BU-EX - PTFIX 12X2,5-NS35A BU-EX - 1221419
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 220.5 A
tension assignée (Ue) - 440 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151303365
Réf. Sonepar
00126130336
Réf. Fournisseur
1221419
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
220.5 A
tension assignée (Ue):
440 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
12
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
310.5 mm
hauteur:
450.7 mm
profondeur:
300.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


