Phoenix Contact - PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG - Bloc répartiteur PTFIX - 1046994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626669199
Réf. Sonepar
00126003838
Réf. Fournisseur
1046994
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
31.4 mm
hauteur:
27.4 mm
profondeur:
21.6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non


