Phoenix Contact - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN - Bloc répartiteur PTFIX - 1047445

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626665504

Réf. Sonepar

00126003844

Réf. Fournisseur

1047445

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

marron

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

43.9 mm

hauteur:

27.4 mm

profondeur:

21.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc distributeur, 500 V, 17,5 A, Raccordement Push-in, nb. de connexions: 19, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 43,9 mm, couleur: marron, type de montage: NS 15