Phoenix Contact - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX - 1221427

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX - PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • finition raccordement électrique 2 - autre

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151305888

Réf. Sonepar

00126130588

Réf. Fournisseur

1221427

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

440 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

13

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

280.6 mm

hauteur:

580.1 mm

profondeur:

300.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Distribution block, Ex e certified, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: blue