Phoenix Contact - PTFIX 6X10/S-G GN - Bloc répartiteur PTFIX - 1082496

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6X10/S-G GN - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626815459

Réf. Sonepar

00126681545

Réf. Fournisseur

1082496

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

450 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

vert

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-35...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

36 mm

hauteur:

25.1 mm

profondeur:

22.2 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc distributeur, raccordement Push-in, nombre de connexions : 6, sections : 0,5 mm² - 16 mm², largeur : 36 mm, couleur : vert, type de montage : adhésif