Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5 BU-EX - PTFIX 6X2,5 BU-EX - 1221468
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 220.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
couleur - bleu
finition raccordement électrique 2 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 6
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151305895
Réf. Sonepar
00126130589
Réf. Fournisseur
1221468
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
220.5 A
finition raccordement électrique 1:
autre
couleur:
bleu
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
6
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
280.6 mm
profondeur:
210.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


