Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX - PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX - 1221472
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 220.5 A
tension assignée (Ue) - 440 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151309251
Réf. Sonepar
00126130925
Réf. Fournisseur
1221472
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
220.5 A
tension assignée (Ue):
440 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
6
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
280.6 mm
hauteur:
580.1 mm
profondeur:
300.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


