Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5-NS35A BU-EX - PTFIX 6X2,5-NS35A BU-EX - 1221478

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5-NS35A BU-EX - PTFIX 6X2,5-NS35A BU-EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 220.5 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151308575

Réf. Sonepar

00126130857

Réf. Fournisseur

1221478

Marque

Phoenix Contact

courant assigné In:

220.5 A

tension assignée (Ue):

440 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

6

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

16 mm

hauteur:

450.7 mm

profondeur:

300.9 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Distribution block, Ex e certified, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: blue