Phoenix Contact - PTFIX 6X4-NS35-FE - Bloc répartiteur PTFIX - 3273546

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6X4-NS35-FE - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626644424

Réf. Sonepar

00126003426

Réf. Fournisseur

3273546

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

28.6 mm

hauteur:

58.1 mm

profondeur:

58.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc distributeur, pour montage transversal, 630 V,32 A, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 28,6 mm, hauteur: 21,7 mm, couleur: noir/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15