Phoenix Contact - PTFIX 6X4-NS35A VT - Bloc répartiteur PTFIX - 3273674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626646527
Réf. Sonepar
00126003430
Réf. Fournisseur
3273674
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
18.45 mm
hauteur:
45.7 mm
profondeur:
29.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non


