Phoenix Contact - PTI 16-NLS-FI BU - Bloc de jonction d'installation - 1030131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
courant assigné In - 70 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de potentiels - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626532479
Réf. Sonepar
00126653247
Réf. Fournisseur
1030131
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
courant assigné In:
70 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de potentiels:
1
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12.2 mm
hauteur:
81.9 mm
profondeur:
81.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de base:
bleu
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non