Phoenix Contact - PTIO 1,5/S/3-L-R1K8/O-M - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 1349534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151668327
Réf. Sonepar
00126166832
Réf. Fournisseur
1349534
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
autre
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
74.4 mm
profondeur:
41.5 mm
avec raccordement de blindage:
Non
fonction de séparation:
Non