Phoenix Contact - PTIO-IN 2,5/3-PE OG - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 3244560

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTIO-IN 2,5/3-PE OG - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626014418

Réf. Sonepar

00126601441

Réf. Fournisseur

3244560

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

orange

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

21...-60 mm²

nombre d'étages:

3

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

autre

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

14 mm

hauteur:

74.4 mm

profondeur:

74.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

avec raccordement PE:

Oui

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

fonction de séparation:

Non

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, avec fonction de conducteur de protection, raccordement Push-in, sections : 0,2 mm² - 4 mm², largeur : 7 mm, couleur : orange, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15