Phoenix Contact - PTPOWER 95-3L/N - PTPOWER 95-3L/N - Bloc de jonction de puissance - 3260112

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTPOWER 95-3L/N - PTPOWER 95-3L/N - Bloc de jonction de puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...95 mm²

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356778763

Réf. Sonepar

00126677876

Réf. Fournisseur

3260112

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...95 mm²

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...95 mm²

section de raccordement cable souple:

25...95 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

100 mm

hauteur:

105.5 mm

profondeur:

105.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction multipolaire, raccordement Push-in, nb. de pôles : 4, sections : 25 mm² - 95 mm², largeur : 100 mm, couleur : gris/bleu, type de montage : NS 35/15