Phoenix Contact - PTTB 4-TG - Bloc de jonction à fonction - 3211909

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTTB 4-TG - Bloc de jonction à fonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • courant assigné In - 28 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626380926

Réf. Sonepar

00126638092

Réf. Fournisseur

3211909

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

courant assigné In:

28 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

largeur:

6.2 mm

hauteur:

102.9 mm

profondeur:

102.9 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Bloc de jonction à fonction, Push-in, sections : 0,2 mm² - 6 mm², I nom. : 28 A, U nom. : 500 V, longueur : 102,9 mm, largeur : 6,2 mm, couleur : gris, montage : NS 35/7,5, NS 35/15