Phoenix Contact - PTVFIX 18X2,5 GN - Bloc répartiteur PTFIX - 1019580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 450 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626506838
Réf. Sonepar
00126004361
Réf. Fournisseur
1019580
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
450 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
vert
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
18
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
46.58 mm
hauteur:
28.6 mm
profondeur:
21.7 mm
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


