Phoenix Contact - PTVFIX 2X2,5 BU LQ1000 - PTVFIX 2X2,5 BU LQ1000 - 1680374

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTVFIX 2X2,5 BU LQ1000 - PTVFIX 2X2,5 BU LQ1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • couleur - bleu

  • finition raccordement électrique 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923232990

Réf. Sonepar

00126323299

Réf. Fournisseur

1680374

Marque

Phoenix Contact

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition raccordement électrique 1:

autre

couleur:

bleu

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

50.3 mm

hauteur:

280.6 mm

profondeur:

210.7 mm

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Monobloc, 690 V, 24 A, , nombre de connexions : 2, nombre de positions : 1, type de : raccord enfichable : : 2,5², section : 0,14² - 4², type de montage : pour fixation sur rail DIN, montage direct avec bride, couleur : bleu