Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PTVFIX 6X2,5 BK - Bloc répartiteur PTFIX - 1019569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTVFIX 6X2,5 BK - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626506821

Réf. Sonepar

00126004360

Réf. Fournisseur

1019569

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

450 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

6

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

15.68 mm

hauteur:

28.6 mm

profondeur:

21.7 mm

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, Raccord. Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé