Phoenix Contact - PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Connecteur - PV-C3F-S 2,5-6 (+) - 1386381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 1
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 50.5...50.5 mm
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151762629
Réf. Sonepar
00126176262
Réf. Fournisseur
1386381
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
1
nombre de contacts de commande:
0
pour diamètre externe de câble:
50.5...50.5 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
35 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
1100 V
degré de pollution:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
nombre min. de cycles d'insertion:
100