Phoenix Contact - PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Connecteur - PV-C3M-S 2,5-6 (-) - 1386384

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Connecteur - PV-C3M-S 2,5-6 (-)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 1

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 50.5...50.5 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151762377

Réf. Sonepar

00126176237

Réf. Fournisseur

1386384

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

1

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

50.5...50.5 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

35 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

1100 V

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Connecteur Série Sunclix, matériau PPE, coloris noir, 1P, section min 2,5 mm² max 6 mm², tension 1100 V DC, courant 35 A, A ressort, Mâle, diam câble min.: 5,5 mm max.: 8 mm. Produit successeur du 1774687