Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Contact à sertir - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Contact à sertir - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...4 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante - 85...85 °C

  • section de raccordement cable souple - 4...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356746229

Réf. Sonepar

00126674622

Réf. Fournisseur

1704927

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...4 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante:

85...85 °C

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact à sertir Série Sunclix, section min 2,5 mm², section max 4 mm², courant 27 A, A sertir, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352