Phoenix Contact - PV-FT-CCM-6-R1000 - Contact à sertir - PV-FT-CCM-6-R1000 - 1704928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante - 85...85 °C
section de raccordement cable souple - 6...6 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356746212
Réf. Sonepar
00126674621
Réf. Fournisseur
1704928
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante:
85...85 °C
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
100


