Phoenix Contact - PV-FT-CF-C-4-130-BU - Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts de commande - 0
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 40 A
température ambiante - -40...85 °C
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356671774
Réf. Sonepar
00126805232
Réf. Fournisseur
1805151
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts de commande:
0
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
40 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65