Phoenix Contact - PWO 16-POT/S - Bornier traversée de paroi - PWO 16-POT/S - 1705654

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PWO 16-POT/S - Bornier traversée de paroi - PWO 16-POT/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356790857

Réf. Sonepar

00126679085

Réf. Fournisseur

1705654

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

12 mm

dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:

22.1 mm

dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:

26 mm

dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:

39.7 mm

dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage:

44.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...6 mm

BJ de traversée, Raccordement Push-in, Intensité nominale: 76 A, Section: 1,5 mm² - 16 mm², Largeur: 12 mm, Coloris: gris