Phoenix Contact - PWO 16-UW/S - Bornier traversée de paroi - PWO 16-UW/S - 1844390

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PWO 16-UW/S - Bornier traversée de paroi - PWO 16-UW/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356951326

Réf. Sonepar

00126844390

Réf. Fournisseur

1844390

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

12 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...6 mm

BJ de traversée, Raccordement Push-in, Raccordement vissé, Intensité nominale: 76 A, Section: 1,5 mm² - 16 mm², AWG 14 - 4, Largeur: 12,1 mm, Coloris: gris