Phoenix Contact - QTC 1,5-QUATTRO-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre - 3205093

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - QTC 1,5-QUATTRO-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918932480

Réf. Sonepar

00126893248

Réf. Fournisseur

3205093

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de raccordement cable rigide:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

39.3 mm

profondeur:

94 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction pour conducteur de protection, raccordement autodénudant, sections : 0,25 mm² - 1,5 mm², largeur : 5,2 mm, couleur : vert/jaune, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/7,5