Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - QTC 1,5-TWIN-MT - Bloc de jonction sectionnable - 3050407

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - QTC 1,5-TWIN-MT - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356079280

Réf. Sonepar

00126607928

Réf. Fournisseur

3050407

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...1.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

largeur:

5.2 mm

hauteur:

39.3 mm

profondeur:

94 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Bloc de jonction sectionnable, raccordement autodénudant, sections : 0,25 mm² - 1,5 mm², I nom. : 17,5 A, U nom. : 400 V, longueur : 94 mm, largeur : 5,2 mm, couleur : gris