Phoenix Contact - RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptateur - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptateur - RAD-ADP-N/M-SMA/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • impédance - 50 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356284127

Réf. Sonepar

00126628412

Réf. Fournisseur

2917036

Marque

Phoenix Contact

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

impédance:

50 Ohm

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : N (mâle) -> SMA (femelle)