Phoenix Contact - RB UT 35-10 - Pont réducteur - 3032168

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RB UT 35-10 - Pont réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur de réduction

  • courant assigné In - 57 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 13.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626130934

Réf. Sonepar

00126613093

Réf. Fournisseur

3032168

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

connecteur de réduction

courant assigné In:

57 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

13.2 mm

mode de pose:

autre

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont réducteur, Nombre de pôles : 2, couleur : rouge