Phoenix Contact - RC-06S1N8AT0EK - Connecteurs à câble - RC-06S1N8AT0EK - 1594126

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RC-06S1N8AT0EK - Connecteurs à câble - RC-06S1N8AT0EK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 23

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356199766

Réf. Sonepar

00126594126

Réf. Fournisseur

1594126

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

23

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

300 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: RC, coudé, blindé, Verrouillage à vis, 6P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 3 à 10,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1240458