Phoenix Contact - Réducteur REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918941529
Réf. Sonepar
00126894152
Réf. Fournisseur
1647624
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non