Phoenix Contact - Réducteur REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Réducteur REDUC-M-KV-M40/M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918941543

Réf. Sonepar

00126894154

Réf. Fournisseur

1647640

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique