Phoenix Contact - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - Relais individuels REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.4...9.4 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626152738
Réf. Sonepar
00126615273
Réf. Fournisseur
2906988
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9.4...9.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...12 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm