Phoenix Contact - REL-PR3-48DC/3X21 - Relais individuels REL-PR3-48DC/3X21 - 2908894

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - REL-PR3-48DC/3X21 - Relais individuels REL-PR3-48DC/3X21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.028 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...40.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626353920

Réf. Sonepar

00126635392

Réf. Fournisseur

2908894

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.028 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

40.8...40.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

profondeur:

45.5 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts à fermeture, tension de bobine : 48 V DC