Phoenix Contact - Relais 14mm, hybride , Push-In, , entrée : 24 V DC PLC-HPT-24DC/230AC/10 - 2905215

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais 14mm, hybride , Push-In, , entrée : 24 V DC PLC-HPT-24DC/230AC/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 10 A

  • type de sortie numérique - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356927307

Réf. Sonepar

00126905215

Réf. Fournisseur

2905215

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

10 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Relais 14mm, à semi-conducteurs hybride avec relais by-pass, raccordement Push-In, , entrée : 24 V DC, sortie : 24 V AC - 253 V AC/ 10 A