Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forçage, LED , diode roue libre REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - 2903659

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forçage, LED , diode roue libre REL-IR2/LDP- 12DC/2X21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.078 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.4...9.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356758123

Réf. Sonepar

00126675812

Réf. Fournisseur

2903659

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.078 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.4...9.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

41.5 mm

Relais industriel enfichable, 2 contacts inverseurs, avec forçage/test, LED d'état et affichage mécanique, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 12V DC