Phoenix Contact - Relais, 4 RT, doré, avec forçage, LED , 120V AC REL-IR4/L-120AC/4X21AU - 2903684

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais, 4 RT, doré, avec forçage, LED , 120V AC REL-IR4/L-120AC/4X21AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.013 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...93.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356758970

Réf. Sonepar

00126675897

Réf. Fournisseur

2903684

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.013 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.6...93.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

120...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.6...93.6 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

41.5 mm

Relais industriel enfichable, 4 contacts inverseurs, doré, avec forçage/test, LED d'état et affichage mécanique, tension de bobine : 120V AC