Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais, 4 RT, dore, avec forcage, LED , diode rou - 2903671

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais, 4 RT, dore, avec forcage, LED , diode rou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.022 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 37.4...37.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356758840

Réf. Sonepar

00126675884

Réf. Fournisseur

2903671

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.022 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

37.4...37.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

41.5 mm

Relais industriel enfichable, 4 contacts inverseurs, doré, avec forçage-test, LED d'état et affichage mécanique, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 48V DC