Phoenix Contact - Relais à inversion de phase PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - 2980539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356051309
Réf. Sonepar
00126605130
Réf. Fournisseur
2980539
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui


