Phoenix Contact - Relais de Sécurité pour surveillance de vitesse - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de Sécurité pour surveillance de vitesse - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non

  • fonction surveillance d'arrêt - Oui

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626133232

Réf. Sonepar

00126003548

Réf. Fournisseur

2702358

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation:

Non

fonction surveillance d'arrêt:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Oui

évaluation des entrées:

à deux canaux

fréquence de fonctionnement:

2000...2000 Hz

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

117.5 mm

profondeur:

114.5 mm

Module de surveillance de vitesse jusqu'à SIL 3/ PL e, pour codeurs HTL, TTL ou Sin/Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc de jonction Push-In