Phoenix Contact - Relais de sécurité REL-SR- 24DC/2X21/FG - 2908777

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.029 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626338651
Réf. Sonepar
00126633865
Réf. Fournisseur
2908777
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.029 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.6 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25.5 mm


