Phoenix Contact - Relais de surveillance - 1336410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 160...690 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151636289
Réf. Sonepar
00126163628
Réf. Fournisseur
1336410
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de la tension 1:
160...690 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
114 mm