fin de vie

Phoenix Contact - Relais de surveillance - 2885249

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 483...897 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918996482

Réf. Sonepar

00126899648

Réf. Fournisseur

2885249

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de la tension 1:

483...897 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

483...897 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

111 mm

Relais de surveillance électronique pour tensions triphasées, avec valeur de seuil réglable et temporisation, avec surveillance de sous-tension - de l'ordre des phases, fonction Window. Veuillez commander en même temps le module d