Phoenix Contact - Relais de surveillance - 2885278


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 280...520 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918996512
Réf. Sonepar
00126899651
Réf. Fournisseur
2885278
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de la tension 1:
280...520 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
valeur de fonctionnement de la tension:
69...480 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
113 mm