Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-PH-400 - 2866077

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-PH-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 400...400 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918952679

Réf. Sonepar

00126895267

Réf. Fournisseur

2866077

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

400...400 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

113 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...400 V

Relais de surveillance électronique pour surveillance de séquence de phase et d'absence de phase